Omron E3jmds70m4tus | Fotoelektrik Sensör Cisimden Yansımalı | 33vf85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3JMDS70M4TUS Fotoelektrik Sensör Dağınık Yansıtıcı | AG3UJQ 33VF85

OMRON E3JMDS70M4TUS Fotoelektrik Sensör Cisimden Yansımalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UJQ Modeli: E3JMDS70M4TUSÇapraz Referans: 33VF85
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
€615.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiABS
Devre tipiRöle
derinlik2.65 "
Çap700mm
Elektriksel bağlantıTerminal Bloğu
IP Rating66
uzunluk2.95 "
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı3A
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi2 ft.
Min. Nesne Boyutu700mm Dia. Opak
NEMA DeğerlendirmesiIP66
Çalışma Frekansı50 / 60 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi24 - 240VAC / 12 - 240VDC
Tepki Süresi30 milisaniye.
Algılama YöntemiDağınık Yansıtıcı
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç Gereksinimigövde MalzemesiDevre tipiAlgılama YöntemigenişlikderinlikElektriksel bağlantıIP RatingÜcret
OMRON E3KR10K4 Fotoelektrik Sensör 32.8 Feet Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442 - 240VAC / 24 - 240VDCPlastikDPDT'dirRetroreflektif3.5 "2.5 "Vidalı terminal67€685.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3JMDS70M4TUS Fotoelektrik Sensör Cisimden Yansımalı
€615.54 / Adet