Omron E3kr10k4 | Fotoelektrik Sensör 32.8 Feet Dpdt | 2a183 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3KR10K4 Fotoelektrik Sensör 32.8 Feet Dpdt | AB8WGP 2A183

OMRON E3KR10K4 Fotoelektrik Sensör 32.8 Feet Dpdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WGP Modeli: E3KR10K4Çapraz Referans: 2A183
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
€685.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPlastik
Devre tipiDPDT'dir
derinlik2.5 "
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
IP Rating67
uzunluk7.3 "
Işık kaynağıKırmızı, Yeşil ve Sarı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı10
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi32.8 ft.
NEMA Değerlendirmesi1, 4, 4X, 12, 13
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi42 - 240VAC / 24 - 240VDC
Tepki Süresi30 milisaniye.
Algılama YöntemiRetroreflektif
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç Gereksinimigövde MalzemesiDevre tipiAlgılama YöntemigenişlikderinlikElektriksel bağlantıIP RatingÜcret
OMRON E3JMDS70M4TUS Fotoelektrik Sensör Dağınık Yansıtıcı | AG3UJQ 33VF85 E3JMDS70M4TUS24 - 240VAC / 12 - 240VDCABSRöleDağınık Yansıtıcı1"2.65 "Terminal Bloğu66€615.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3KR10K4 Fotoelektrik Sensör 32.8 Feet Dpdt
€685.66 / Adet