Omron E3zm-r61 2m | Fotoelektrik Sensör 13.12 Feet Npn | 2uut1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3ZM-R61 2M Fotoelektrik Sensör 13.12 Feet Npn | AC3MWM 2UUT1

OMRON E3ZM-R61 2M Fotoelektrik Sensör 13.12 Feet Npn

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MWM Modeli: E3ZM-R61 2MÇapraz Referans: 2UUT1
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
€579.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
Devre tipiNPN
derinlik0.83 "
Elektriksel bağlantı2m Ön Kablolu Kablo
IP Rating67, 69 bin
uzunluk1.260 "
Işık kaynağıKırmızı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi13.12 ft.
Min. Nesne Boyutu75mm Dia. Opak
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi10 - 30 VDC
Tepki Süresi1 milisaniye.
Algılama YöntemiRetroreflektif
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik0.43 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiderinlikIP Ratinguzunlukgüç GereksinimiAlgılama YöntemigenişlikÜcret
OMRON E3Z-T61 Fotoelektrik Sensör 49 Feet Npn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCKirişten0.41 "€383.22
OMRON E3Z-R61 Fotoelektrik Sensör, 13 Feet, NPN, Kırmızı LED, 2m Kablo | AA9LBV 1DU39 E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCRetroreflektif0.41 "€289.34
OMRON E3Z-D61 Fotoelektrik Sensör Dağınık 4 İnç Npn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCDağınık Yansıtıcı0.41 "€257.67
OMRON E3Z-D62 Fotoelektrik Sensör Dağınık 3 Feet Npn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCDağınık Yansıtıcı0.41 "€274.71
OMRON E3Z-LS61 Fotoelektrik Sensör, Cisimden Yayılan, Önceden Kablolu, NPN | AA9LCC 1DU46 E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12 - 24 VDCdiffüz0.41 "€420.45
OMRON E3Z-T61K 2M Fotoelektrik Sensör 49.2 Feet Npn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2 milyonPBT0.79 "671.22 "12 - 24 VDCKirişten0.28 "€452.83
OMRON E3ZM-T61 2M Fotoelektrik Sensör 49.2 Feet Npn | AC3MWK 2UUR8 E3ZM-T61 2M316L Paslanmaz Çelik0.83 "67, 69 bin1.260 "10 - 30 VDCKirişten0.43 "€903.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3ZM-R61 2M Fotoelektrik Sensör 13.12 Feet Npn
€579.19 / Adet