Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON EE-SX771P Fotoelektrik Sensör 5mm Pnp | AC3XKX 2XEL8

OMRON EE-SX771P Fotoelektrik Sensör 5mm Pnp

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XKX Modeli: EE-SX771PÇapraz Referans: 2XEL8
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
€83.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiPBT
Devre tipiPNP
derinlik0.51 "
Elektriksel bağlantı2m Ön Kablolu Kablo
IP Rating60
uzunluk0.83 "
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı50mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi5mm (0.2 ")
Min. Nesne Boyutu2 x 0.8mm Opak
Çalışma Frekansı1 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuKoyu Açık
güç Gereksinimi5 - 24 VDC
Algılama YöntemiKirişten
ShapeT Yuvalı
genişlik0.54 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç Gereksinimigövde MalzemesiderinlikTepki SüresiAlgılama YöntemiShapegenişlikElektriksel bağlantıÜcret
OMRON E3Z-D81 Fotoelektrik Sensör Dağınık 4 İnç Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.Dağınık YansıtıcıDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€257.67
OMRON E3Z-D82 Fotoelektrik Sensör Dağınık 3 Ayaklı Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.Dağınık YansıtıcıDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€274.71
OMRON E3Z-T81 Fotoelektrik Sensör 49 Ayak Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€383.22
OMRON E3Z-LS81 Fotoelektrik Sensör Yaygın 8 İnç Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 - 24 VDCPBT0.79 "1 milisaniye.diffüzDikdörtgen biçiminde0.41 "2m Ön Kablolu Kablo€427.56
OMRON E3X-MDA41 Fotoelektrik Sensör Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 - 24 VDCPBT2.75 "0.13 milisaniye.-Dikdörtgen biçiminde0.39 "2m Ön Kablolu Kablo€786.79
OMRON E3T-ST14 Fotoelektrik Sensör 3.28 Feet Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 - 24 VDCPBT0.37 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.28 "2m Ön Kablolu Kablo€340.32
OMRON E3T-FT13 Fotoelektrik Sensör 19.68 İnç Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 - 24 VDCPBT0.14 "1 milisaniye.KiriştenDikdörtgen biçiminde0.47 "2m Ön Kablolu Kablo€322.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON EE-SX771P Fotoelektrik Sensör 5mm Pnp
€83.59 / Adet