Omron F3sg-4sra0760-25-f | Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24v Dc Giriş Gerilimi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON F3SG-4SRA0760-25-F Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V Dc Giriş Voltajı | CH6PEG 61UX61

OMRON F3SG-4SRA0760-25-F Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V Dc Giriş Voltajı

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6PEG Modeli: F3SG-4SRA0760-25-FÇapraz Referans: 61UX61
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
€3,353.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işık perdesi
Diyafram Açısı2.5 Derece 3 m'de
Yardımcı Temas Derecelendirmesi100V DC'de 24mA
Yardımcı Çıkış Devresi TipiPNP; NP N
Kiriş Aralığı0.787 "
Kablo Bağlantı Vericisi5 Pim, M12
derinlik1.5 "
Gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
Giriş Gerilimi24V DC
IP Rating65, 67, 67G
Işık kaynağı870nm
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi65.6 ft.
Kiriş Sayısı38
Çıkış Sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 ila 131 Deg. F
Toplam yükseklik29.92 "
Korumalı Yükseklik29.92 "
Sıfırlama TipiÖn Sıfırlama
Güvenlik Çıkışı Derecelendirmeleri300V DC'de 24mA
genişlik1.26 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Menşe ÜlkesiJaponya

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiIP RatingToplam yükseklikÜcret
OMRON F3SG4RA059030 Sarı Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V DC Giriş | CH6PEE 55JA71 F3SG4RA059030Alüminyum67-€2,950.37
OMRON F3SG-4SRA0600-25-F Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V Dc Giriş Voltajı | CH6PEF 61UX60 F3SG-4SRA0600-25-FAlüminyum alaşım65, 67, 67G23.62 "€2,858.99
OMRON F3SG-4SRA0920-25-F Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V Dc Giriş Voltajı | CH6PEH 61UX62 F3SG-4SRA0920-25-FAlüminyum alaşım65, 67, 67G36.22 "€3,818.77
OMRON F3SG-4SRA1040-25 Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24VDC Giriş Voltajı | CH6PEJ 61UX63 F3SG-4SRA1040-25Alüminyum alaşım65, 67, 67G40.94 "€4,380.44
OMRON F3SG-4SRA1200-25 Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V Dc Giriş Voltajı | CH6PEK 61UX64 F3SG-4SRA1200-25Alüminyum alaşım65, 67, 67G47.24 "€4,848.57
OMRON F3SG-4SRA1440-25 Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24VDC Giriş Voltajı | CH6PEL 61UX65 F3SG-4SRA1440-25Alüminyum alaşım65, 67, 67G56.69 "€5,617.66
OMRON F3SG-4SRA1520-25 Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V Dc Giriş Voltajı | CH6PEM 61UX66 F3SG-4SRA1520-25Alüminyum alaşım65, 67, 67G59.84 "€5,807.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON F3SG-4SRA0760-25-F Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V Dc Giriş Voltajı
€3,353.14 / Adet