OMRON F3SG-4SRA1200-25 Işık Perdesi, 65.6 Ft. Maks. Algılama Mesafesi, 24V DC Giriş Voltajı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işık perdesi |
Diyafram Açısı | 2.5 Derece 3 m'de |
Yardımcı Temas Derecelendirmesi | 100V DC'de 24mA |
Yardımcı Çıkış Devresi Tipi | PNP; NP N |
Kiriş Aralığı | 0.787 " |
Kablo Bağlantı Vericisi | 5 Pim, M12 |
derinlik | 1.5 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum alaşım |
Giriş Gerilimi | 24V DC |
IP Rating | 65, 67, 67G |
Işık kaynağı | 870nm |
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi | 65.6 ft. |
Kiriş Sayısı | 60 |
Çıkış Sayısı | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -22 ila 131 Deg. F |
Toplam yükseklik | 47.24 " |
Korumalı Yükseklik | 47.24 " |
Sıfırlama Tipi | Ön Sıfırlama |
Güvenlik Çıkışı Derecelendirmeleri | 300V DC'de 24mA |
genişlik | 1.26 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Menşe Ülkesi | Japonya |
Model | Gövde Malzemesi | IP Rating | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
F3SG4RA059030 | Alüminyum | 67 | - | €2,924.18 | TEKLİF TALEBİ
|
F3SG-4SRA0600-25-F | Alüminyum alaşım | 65, 67, 67G | 23.62 " | €2,858.99 | TEKLİF TALEBİ
|
F3SG-4SRA0760-25-F | Alüminyum alaşım | 65, 67, 67G | 29.92 " | €3,353.14 | TEKLİF TALEBİ
|
F3SG-4SRA0920-25-F | Alüminyum alaşım | 65, 67, 67G | 36.22 " | €3,818.77 | TEKLİF TALEBİ
|
F3SG-4SRA1040-25 | Alüminyum alaşım | 65, 67, 67G | 40.94 " | €4,380.44 | TEKLİF TALEBİ
|
F3SG-4SRA1440-25 | Alüminyum alaşım | 65, 67, 67G | 56.69 " | €5,617.66 | TEKLİF TALEBİ
|
F3SG-4SRA1520-25 | Alüminyum alaşım | 65, 67, 67G | 59.84 " | €5,807.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00