Omron G2r-1a-t-dc24 | Röle 4pin Spst 10a 24vdc | 5zh13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON G2R-1A-T-DC24 Röle 4Pin SPST 10A 24VDC | AE7MLK 5ZH13

OMRON G2R-1A-T-DC24 Röle 4Pin SPST 10A 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MLK Modeli: G2R-1A-T-DC24Çapraz Referans: 5ZH13

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Coil VA Değerlendirmesi0.52
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuSPST
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 250VAC / 30VDC
Güç @ 120V1/3
Güç @ 240V1/2
MontajÜst Flanş
Pins4
SoketHayır
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCoil VA DeğerlendirmesiBobin Voltlarıİletişim FormuHzPinsÜcret
OMRON G2R-1A-T-AC240 Röle 4Pin SPST 10A 240VAC | AB4HXH 1YCW5 G2R-1A-T-AC2400.9240 VACSPST50/604€23.98
OMRON G2R-1-T-AC240 Röle 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HXN 1YCX7 G2R-1-T-AC2400.9240 VACSPDT50/605€25.07
OMRON G2R-1A-T-DC12 Röle 4Pin SPST 10A 12VDC | AE7MLJ 5ZH12 G2R-1A-T-DC120.5212 VDCSPST-4€11.17
OMRON G2R-1-T-DC12 Röle 5Pin SPDT 10A 12VDC | AE7MLL 5ZH16 G2R-1-T-DC120.5212 VDCSPDT-5€12.38
OMRON G2R-1-T-DC24 Röle 5Pin SPDT 10A 24VDC | AE7MLM 5ZH17 G2R-1-T-DC240.5224 VDCSPDT-5€12.38
OMRON G2R-1A-T-AC24 Röle 4Pin SPST 10A 24VAC | AE7ZPF 6C890 G2R-1A-T-AC240.924 VACSPST604€13.48
OMRON G2R-1A-T-AC120 Röle 4Pin SPST 10A 120VAC | AE7ZPG 6C891 G2R-1A-T-AC1200.9120 VACSPST604€13.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON G2R-1A-T-DC24 Röle 4Pin SPST 10A 24VDC
€11.17 / Adet