Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON G2R-2-S-DC24 (S) Röle 8-pin Dpdt 5a 24vdc | AD7LNB 4FE22

OMRON G2R-2-S-DC24(S) Röle 8-pin Dpdt 5a 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LNB Modeli: G2R-2-S-DC24(S)Çapraz Referans: 4FE22
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
€12.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9
Bobin Voltları24 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiKadmiyum içermez
İletişim değerlendirmesi5A @ 250VAC / 30VDC
MontajKare Soket Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. P2RF-08-E
Soket KoduJ
Durum GöstergesiMekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiMY

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
OMRON G2R-1-SN-DC24 (S) Röle 5-pinli Spdt 10a 24vdc | AB4HUL 1YCK8 G2R-1-SN-DC24 (S)5Kare0.53ManuelMfr. P2RF-05-E10SPDTGümüş Alaşım€18.86
OMRON MJN1C-N-DC24 Röle 5-pinli Spdt 10a 24vdc | AB4HUR 1YCL4 MJN1C-N-DC245Kare1.2ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10SPDTGümüş Alaşım€41.99
OMRON LY1N-DC24 Röle 8-pinli Spdt 15a 24vdc | AB4HUX 1YCL9 LY1N-DC248Kare0.9ManuelMfr. Hayır. PTF08A-E15SPDTGümüş Alaşım€16.84
OMRON G2R-2-SN-DC24 (S) Röle 8-pin Dpdt 5a 24vdc | AB4HVC 1YCN5 G2R-2-SN-DC24 (S)8Kare0.53ManuelMfr. P2RF-08-E5DPDT'dirGümüş Alaşım€18.34
OMRON LY2N-DC24 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc | AB4HVH 1YCP1 LY2N-DC248Kare0.9ManuelMfr. Hayır. PTF08A-E10DPDT'dirGümüş Alaşım€20.28
OMRON MJN2C-N-DC24 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc | AB4HVK 1YCP3 MJN2C-N-DC248Kare1.2ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10DPDT'dirGümüş Alaşım€41.46
OMRON MY2N-DC24 (S) Röle 8-pin Dpdt 10a 24vdc | AB4HVQ 1YCP8 MY2N-DC24 (LER)8Kare0.9ManuelMfr. PYF08A-E10DPDT'dirGümüş Nikel€13.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON G2R-2-S-DC24(S) Röle 8-pin Dpdt 5a 24vdc
€12.85 / Adet