Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON G7L-1A-TUBJ-CB-AC24 Muhafazalı Güç Rölesi 30a 24vac Spst | AD6RUL 4A710

OMRON G7L-1A-TUBJ-CB-AC24 Kapalı Güç Rölesi 30a 24vac Spst

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RUL Modeli: G7L-1A-TUBJ-CB-AC24Çapraz Referans: 4A710
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
€22.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Güç Rölesi
Bobin Değerlendirmesi2.5 VA, 1.9 W
Coil VA Değerlendirmesi1.7 için 2.5
Bobin Voltları24 VAC
Temaslı Amp Değeri (Endüktif)25A @ 220VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)30A @ 220 VAC
İletişim FormuSPST NO
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
boyutlar1.99 "Y, 1.40" G, 1.32 "D
Elektriksel bağlantı1/4 "Sekme Terminali
Güç @ 120V1.5
Güç @ 240V3
Hz50/60
MontajÜst Flanş
Kutup sayısı1
Pins4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536410050
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıKutup sayısıPinsİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuboyutlarÜcret
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Kapalı Güç Rölesi 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Tutucu1.912 VDC1430A @ 220 VACSPST NO2.07 "Y, 1.44" G, 1.36 "D€40.02
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 Muhafazalı Güç Rölesi 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Tutucu1.924 VDC1430A @ 220 VACSPST NO2.07 "Y, 1.44" G, 1.36 "D€38.40
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 Muhafazalı Güç Rölesi 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Tutucu1.7 için 2.524 VAC1430A @ 220 VACSPST NO2.07 "Y, 1.44" G, 1.36 "D€32.89
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 Muhafazalı Güç Rölesi 30a 100 / 120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Tutucu1.7 için 2.5100 / 120 VAC1430A @ 220 VACSPST NO2.07 "Y, 1.44" G, 1.36 "D€31.26
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 Muhafazalı Güç Rölesi 30a 200 / 240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Tutucu1.7 için 2.5200 / 240 VAC1430A @ 220 VACSPST NO2.07 "Y, 1.44" G, 1.36 "D€33.06
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 Muhafazalı Güç Rölesi 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Tutucu1.912 VDC1430A @ 220 VACSPST NO2.09 "Y, 1.44" G, 2.07 "D€25.25
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 Muhafazalı Güç Rölesi 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Tutucu1.924 VDC1430A @ 220 VACSPST NO2.09 "Y, 1.44" G, 2.07 "D€25.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON G7L-1A-TUBJ-CB-AC24 Kapalı Güç Rölesi 30a 24vac Spst
€22.33 / Adet