Omron Ly1n-dc12 | Röle 8 pinli Spdt 15a 12vdc | 1ycl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON LY1N-DC12 Röle 8-pinli Spdt 15a 12vdc | AB4HUW 1YCL8

OMRON LY1N-DC12 Röle 8-pin Spdt 15a 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HUW Modeli: LY1N-DC12Çapraz Referans: 1YCL8
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
€16.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9
Bobin Voltları12 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)15
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi15A @ 110VAC / 24VDC
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. Hayır. PTF08A-E
Soket KoduD
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoketCoil VA Değerlendirmesiİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim değerlendirmesiMontajPinsTest Etmek İçin İtinÜcret
OMRON LY2N-DC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vdc | AB4HVG 1YCN9 LY2N-DC12Mfr. Hayır. PTF08A-E0.910DPDT'dir10A @ 120VAC / 24VDCPanel8Yok hayır€20.28
OMRON LY3N-DC12 Röle 11 pinli 3pdt 10a 12vdc | AB4HVV 1YCR3 LY3N-DC12Mfr. Hayır. PTF11A1.4103pdt10A @ 120VAC / 24VDCKare Soket Soket11Manuel€28.18
OMRON LY4N-DC12 Röle 14 pinli 4pdt 10a 12vdc | AB4HWK 1YCT8 LY4N-DC12Mfr. Hayır. PTF14A-E, PTF14A1.5104pdt10A @ 120VAC / 24VDCKare Soket Soket14Manuel€35.63
OMRON LY1-DC12 Röle 8-pinli Spdt 15a 12vdc | AB4HZN 1YDD5 LY1-DC12Mfr. Hayır. PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110VAC / 24VDCKare Soket Soket8Manuel€13.05
OMRON LY2Z-DC12 Röle 8-pin Dpdt 5a 12vdc | AB4HZY 1YDE6 LY2Z-DC12Mfr. Hayır. PTF08A-E0.95DPDT'dir5A @ 110VAC / 24VDCKare Soket Soket8Manuel€31.09
OMRON LY2-0-DC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vdc | AE7MLZ 5ZH40 LY2-0-DC12Mfr. Hayır. PTF08A-E0.910DPDT'dir-Baskılı devre kartı8-€15.47
OMRON LY3-DC12 Röle 11 pinli 3pdt 10a 12vdc | AE7ZNW 6C878 LY3-DC12Mfr. Hayır. PTF11A1.4103pdt10A @ 120VAC / 24VDCKare Soket Soket11Manuel€26.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON LY1N-DC12 Röle 8-pin Spdt 15a 12vdc
€16.39 / Adet