Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MGN1C-AC24 Açık Güç Rölesi 30A 24VAC SPDT | AB4HTA 1YCG1

OMRON MGN1C-AC24 Açık Güç Rölesi 30A 24VAC SPDT

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HTA Modeli: MGN1C-AC24Çapraz Referans: 1YCG1
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
€84.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Güç Röle
Bobin Değerlendirmesi9.5 VA, 2.0 W
Coil VA Değerlendirmesi9.5
Bobin Voltları24 VAC
Temaslı Amp Değeri (Endüktif)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
boyutlar2.20 "Y, 2.50" G, 2.20 "D
Elektriksel bağlantıvida
Güç @ 120V1.5
Güç @ 240V1.5
Hz50/60
Montajyüzey
Kutup sayısı1
Pins5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8536410060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıÜcret
OMRON MGN1C-AC240 Açık Güç Rölesi 30A 240VAC SPDT | AB4HTB 1YCG2 MGN1C-AC240240 VAC€95.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MGN1C-AC24 Açık Güç Rölesi 30A 24VAC SPDT
€84.43 / Adet