Omron Mjn1z-e-rp-ac24 | Kapalı Güç Rölesi 15a 24vac Spdt | 1ycv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2

OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 Kapalı Güç Rölesi 15A 24VAC SPDT

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HWX Modeli: MJN1Z-E-RP-AC24Çapraz Referans: 1YCV2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€49.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Güç Rölesi
Coil VA Değerlendirmesi1.7
Bobin Voltları24 VAC
Temaslı Amp Değeri (Endüktif)15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi15A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Elektriksel bağlantıEklenti
Güç @ 120V1
Güç @ 240V1.5
Hz50/60
MontajYan Flanş
Pins6
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HzCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıPinsSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON MJN1CF-AC24 Röle 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Röle50/601.724 VAC5-10SPDT€41.08
OMRON MJN1CF-AC120 Röle 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Röle50/601.7120 VAC5flanş10SPDT€47.64
OMRON MJN1CF-AC240 Röle 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Röle50/601.7240 VAC5-10SPDT€47.20
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Kapalı Güç Rölesi50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.96
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Kapalı Güç Rölesi50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.25
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Kapalı Güç Rölesi50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€52.96
OMRON MJN1Z-E-RP-AC240 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 240VAC SPDT | AB4HWZ 1YCV4 MJN1Z-E-RP-AC240Kapalı Güç Rölesi50/601.7240 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€56.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 Kapalı Güç Rölesi 15A 24VAC SPDT
€49.84 / Adet