Omron Mks2pndc12 | Röle 8 pinli Dpdt 10a 12vdc | 5emg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MKS2PNDC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vdc | AE3PRE 5EMG1

OMRON MKS2PNDC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PRE Modeli: MKS2PNDC12Çapraz Referans: 5EMG1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€28.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi1.4
Bobin Voltları12 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Kalay İndiyum
İletişim değerlendirmesi10A @ 250VAC / 30VDC
MontajSekizli Fiş Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinYok hayır
SoketMfr. PF083A-E
Soket KoduA
Durum GöstergesiLED ve Mekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuPinsTest Etmek İçin İtinSoketÜcret
OMRON MKS2PDC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vdc | AE3PQZ 5EMF6 MKS2PDC12DPDT'dir8Yok hayırMfr. PF083A-E€23.82
OMRON MKS2PINDC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vdc | AE3PRK 5EMG6 MKS2PINDC12DPDT'dir8KilitlenebilirMfr. PF083A-E€26.88
OMRON MKS2PIDC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vdc | AE3PRT 5EMH3 MKS2PIDC12DPDT'dir8KilitlenebilirMfr. PF083A-E€23.86
OMRON MKS3PI5DC12 Röle 11 pinli 3pdt 10a 12vdc | AE3PTE 5EMJ4 MKS3PI5DC123pdt11KilitlenebilirMfr. PF113A-E€27.38
OMRON MKS3PIDC12 Röle 11 pinli 3pdt 10a 12vdc | AE3PTT 5EMK6 MKS3PIDC123pdt11KilitlenebilirMfr. PF113A-E€27.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MKS2PNDC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vdc
€28.74 / Adet