Omron My2in-ac110/120(s) | Test Etmek İçin Basmalı Röle 8-pin Dpdt 10a 120vac | 5zj04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MY2IN-AC110 / 120 (S) Test Etmek İçin İtin Röle 8-pin Dpdt 10a 120vac | AE7MQG 5ZJ04

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Basmalı Test Rölesi 8-pin Dpdt 10a 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MQG Modeli: MY2IN-AC110/120(S)Çapraz Referans: 5ZJ04

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röleyi Test Etmek İçin İtin
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi1.1
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi5A @ 250VAC / 30VDC
Hz60
MontajSoket veya Lehim Terminali
Pins8
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
SoketMfr. PYF08A-E
Soket KoduK
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536490050
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuPinsSoketÜcret
OMRON MY4IN-AC110 / 120 (S) Rölesi Test Etmek İçin İtin 14pin 4pdt 5a 120vac | AE7MQM 5ZJ12 MY4IN-AC110 / 120 (S)54pdt14Mfr. Hayır. PYF14AE€17.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Basmalı Test Rölesi 8-pin Dpdt 10a 120vac
€14.91 / Adet