Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MY4-DC100 / 110 (S) Röle 14pin 4pdt 5a 110vdc | AE7MQL 5ZJ11

OMRON MY4-DC100/110(S) Röle 14pin 4pdt 5a 110vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MQL Modeli: MY4-DC100/110(S)Çapraz Referans: 5ZJ11
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
€16.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9
Bobin Voltları110 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
İletişim değerlendirmesi5A @ 250VAC / 30VDC
MontajKare Soket Soket
Pins14
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. Hayır. PYF14AE
Soket KoduG
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim MalzemesiÜcret
OMRON MKS2PIDC110 Röle 8-pin Dpdt 10a 110vdc | AE3PRR 5EMH2 MKS2PIDC1108Sekizli1.4KilitlenebilirMfr. PF083A-E10DPDT'dirGümüş Kalay İndiyum€27.00
OMRON MJN2C-DC110 Röle 8-pin Dpdt 10a 110vdc | AE7MMG 5ZH69 MJN2C-DC1108Kare1.2ManuelMfr. 5X85310DPDT'dirGümüş Alaşım€39.47
OMRON MJN3C-DC110 Röle 11 pinli 3pdt 10a 110vdc | AE7MMW 5ZH82 MJN3C-DC11011Kare1.2ManuelMfr. 5X853103pdtGümüş Alaşım€46.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MY4-DC100/110(S) Röle 14pin 4pdt 5a 110vdc
€16.00 / Adet