Omron My4in-dc12(ler) | Röleyi Test Etmek İçin Basın 14pin 4pdt 5a 12vdc | 5zj14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MY4IN-DC12 (S) Test Etmek İçin İtin Röle 14pin 4pdt 5a 12vdc | AE7MQP 5ZJ14

OMRON MY4IN-DC12(S) Röleyi Test Etmek İçin Bastır 14pin 4pdt 5a 12vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MQP Modeli: MY4IN-DC12(S)Çapraz Referans: 5ZJ14
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
€17.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röleyi Test Etmek İçin İtin
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9
Bobin Voltları12 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi5A @ 250VAC / 30VDC
MontajSoket veya Lehim Terminali
Pins14
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
SoketMfr. Hayır. PYF14AE
Soket KoduG
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuPinsSoketÜcret
OMRON MY2IN-DC12(S) Test Rölesi 8-pin Dpdt 10a 12vdc için Push | AE7MQH 5ZJ06 MY2IN-DC12 (S)10DPDT'dir8Mfr. PYF08A-E€14.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MY4IN-DC12(S) Röleyi Test Etmek İçin Bastır 14pin 4pdt 5a 12vdc
€17.00 / Adet