Omron S8vs-06024a | DC Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 50/60hz | 2rej8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON S8VS-06024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8

OMRON S8VS-06024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BUV Modeli: S8VS-06024AÇapraz Referans: 2REJ8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€271.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiKalıplı Plastik
derinlik108mm
Yükseklik95mm
Bekletme Süresi33VAC ile 100 milisaniye, 154VAC ile 200 milisaniye
Hz50/60
Giriş Gerilimi100 - 240 VAC
MontajDIN Ray
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 149 Derece F
Çıkış Amperleri2.5
Çıkış Gürültüsü90mV
Çıkış Gerilimi24 VDC
Güç derecesi60W
Durum GöstergesiYeşil / Turuncu 7 Segment LED
stilanahtarlama
genişlik40mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiderinlikYükseklikÇalışma sıcaklığı. AralıkGüç derecesigenişlikÜcret
OMRON S8VK-G12024 Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metal122mm125mm-40 Derece ila 158 Derece F120W40mm€188.00
OMRON S8VK-G24024 Dc Güç Kaynağı 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metal150mm125mm-40 Derece ila 158 Derece F240W60mm€368.37
OMRON S8VK-G48024 Dc Güç Kaynağı 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Metal150mm125mm-40 Derece ila 158 Derece F480W95mm€433.91
OMRON S8VS-09024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AKalıplı Plastik121mm115mm-13 Derece ila 149 Derece F90W50mm€340.76
OMRON S8VS-12024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AKalıplı Plastik121mm115mm-13 Derece ila 149 Derece F120W50mm€400.92
OMRON S8VS-18024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024AKalıplı Plastik125mm115mm-13 Derece ila 149 Derece F180W75mm€555.23
OMRON S8VS-24024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 10a 50 / 60hz | AC3BUZ 2REK7 S8VS-24024AKalıplı Plastik125mm115mm-13 Derece ila 149 Derece F240W3.94 "€698.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON S8VS-06024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 50/60hz
€271.98 / Adet