Omron X-10gw-b | Snap Switch 10a Spdt Menteşe Kolu | 2krp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON X-10GW-B Geçmeli Anahtar 10a Spdt Menteşe Kolu | AC2JTU 2KRP4

OMRON X-10GW-B Snap Switch 10a Spdt Menteşe Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JTU Modeli: X-10GW-BÇapraz Referans: 2KRP4
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
€37.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu2.5 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating10A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.154 "
Yükseklik1.16 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.563 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti3.88 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.19 "
Serbest Bırakma Gücü0.49 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiMenteşe Kolu
Voltaj derecesi125 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAktüatör Uzunluğuİletişim FormuMaks. Alan sayısı Ön seyahatMontaj ÖlçüsüÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatÜcret
OMRON A-20GV Geçmeli Anahtar 20a Hızlı Menteşe Kolu | AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "Merkezler2.47 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.16 "€29.96
OMRON Z-15GW Geçmeli Anahtar 15a Spdt Menteşe Kolu | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "Merkezler2.47 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.221 "€20.17
OMRON X-10GW Geçmeli Anahtar 10a Spdt Menteşe Kolu | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "Merkezler3.88 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.19 "€34.22
OMRON DZ-10GW-1A Geçmeli Anahtar 10a Dpdt Menteşe Kolu | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1A1.94 "2.5 "DPDT'dir25.5mm1 "Merkezler6.00 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.063 "€45.64
OMRON Z-25GW Yaylı Anahtar 25a 1 No 1 Nc Menteşe Kolu | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "Merkezler3.53 oz.-40 Derece ila 221 Derece F0.187 "€4.08
OMRON DZ-10GW-1B Geçmeli Anahtar 10a Dpdt Menteşe Kolu | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT'dir1.004 "1 "Merkezler6.00 oz.-25 Derece ila 80 Derece C0.063 "€47.08
OMRON Z-15GW-B7-K Yaylı Anahtar 15a Spdt Menteşe Kolu | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "Merkezler2.5 oz.-25 Derece ila 80 Derece C0.22 "€17.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON X-10GW-B Snap Switch 10a Spdt Menteşe Kolu
€37.45 / Adet