Omron X-10gw22-b | Anahtar 10a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol | 2krp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON X-10GW22-B Anahtar 10a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol | AC2JTX 2KRP8

OMRON X-10GW22-B Switch 10a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2JTX Modeli: X-10GW22-BÇapraz Referans: 2KRP8
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
€37.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.05 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating10A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.067 "
Yükseklik1.16 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.225 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti7.77 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.09 "
Serbest Bırakma Gücü1.24 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiKısa Menteşe Merdane Kolu
Voltaj derecesi125 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüAktüatör Uzunluğuİletişim FormuÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüTerminal TürüÜcret
OMRON A-20GV22 Anahtar 20a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol | AC2JRX 2KRK9 A-20GV221 "Merkezler1.03 "SPDT5.65 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.05 "1.48 oz.Lehim€25.94
OMRON Z-15GW22 Anahtar 15a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol | AC2JTL 2KRN5 Z-15GW221 "Merkezler1.05 "SPDT7.06 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.095 "1.48 oz.Lehim€19.78
OMRON X-10GW22 Anahtar 10a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol | AC2JUE 2KRT1 X-10GW221 "Merkezler1.05 "SPDT7.77 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.09 "1.24 oz.Lehim€34.03
OMRON DZ-10GV22-1A Anahtar 10a Dpdt Kısa Menteşe Makara Kolu | AC2JUJ 2KRT6 DZ-10GV22-1A1 "Merkezler1.19 "DPDT'dir15.18 oz.-13 Derece ila 176 Derece F0.005 "1.48 oz.Lehim€49.65
OMRON TZ-1GV22 Anahtar 1a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol | AC2JUR 2KRU4 TZ-1GV221 "Merkezler1.03 "SPDT8.47 oz.-85 Derece ila 752 Derece F0.075 "1.20 oz.Bolt€524.83
OMRON A-20GV22-B7-K Anahtar 20a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol | AC3XBY 2XC10 A-20GV22-B7-K1 "Merkezler1.03 "SPDT5.6 oz.-25 Derece ila 80 Derece C0.047 "1.50 oz.vida€26.68
OMRON Z-15GW22-B7-K Anahtar 15a Spdt Kısa Menteşe Makara Kolu | AC3XCA 2XC12 Z-15GW22-B7-K1.03 "Merkezler1.05 "SPDT5.6 oz.-25 Derece ila 80 Derece C0.094 "1.50 oz.vida€21.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON X-10GW22-B Switch 10a Spdt Kısa Menteşe Makaralı Kol
€37.84 / Adet