<span Class='notranslate'>Omron </span> Z-15gd | Snap Switch 15a Spdt Short Spring Plunger | 2krl5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON Z-15GD Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | AC2JTC 2KRL5

OMRON Z-15GD Snap Switch 15a Spdt Short Spring Plunger

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JTC Modeli: Z-15GDÇapraz Referans: 2KRL5
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
€22.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.27 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.002 "
Yükseklik0.84 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.016 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti8.83 - 12.36 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.063 "
Serbest Bırakma Gücü4.02 oz.
Terminal TürüLehim
Aktüatör TipiKısa Yaylı Piston
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma kuvvetiAktüatör UzunluğuCurrent RatingÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüTerminal TürüVoltaj derecesiÜcret
OMRON A-20GD Yaylı Anahtar 20a Spdt Kısa Yaylı Piston | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12 - 22.06 oz.0.49 "20A-13 Derece ila 176 Derece F0.12 "10.06 oz.Lehim125/250/480VAC€32.06
OMRON Z-15GD55 Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 oz.0.27 "15A5 Derece ila 176 Derece F0.063 "4.02 oz.Lehim125/250/480VAC€26.38
OMRON X-10GD-B Geçmeli Anahtar 10a Spdt Kısa Yaylı Piston | AC2JTP 2KRN9 X-10GD-B18.00 oz.0.28 "10A-13 Derece ila 176 Derece F0.06 "4.02 oz.vida125 VDC€37.52
OMRON A-20GD-B7-K Yaylı Anahtar 20a Spdt Kısa Yaylı Piston | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1 - 22.0 oz.Uygulanamaz20A-25 Derece ila 80 Derece C0.118 "10.00 oz.vida125/250/480VAC€39.02
OMRON Z-15GD-B7-K Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8 - 12.3 oz.Uygulanamaz15A-25 Derece ila 80 Derece C0.063 "4.00 oz.vida125/250/480VAC€22.73
OMRON Z-15GD55-B7-K Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-K19.1 oz.Uygulanamaz15A-25 Derece ila 80 Derece C0.063 "4.00 oz.vida125/250/480VAC€30.62
OMRON Z-15GD Anahtar 15a 1 No 1 Nc Kısa Yaylı Piston | AE4CFP 5JED5 Z-15GD12.34 oz.1.94 "15A-13 Derece ila 185 Derece F0.063 "4.02 oz.vida125/250/480VAC€16.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON Z-15GD Snap Switch 15a Spdt Short Spring Plunger
€22.84 / Adet