Omron Z-15gd-b7-k | Snap Switch 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | 3xg48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON Z-15GD-B7-K Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | AD3AHN 3XG48

OMRON Z-15GD-B7-K Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3AHN Modeli: Z-15GD-B7-KÇapraz Referans: 3XG48
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
€22.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör UzunluğuUygulanamaz
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
Diferansiyel Seyahat0.002 "
Gövde Malzemesifenolik
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.016 "
Montaj Ölçüsü1.03 "Merkezler
Çalışma kuvveti8.8 - 12.3 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 80 Derece C
Aşırı Seyahat0.063 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör TipiKısa Yaylı Piston
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma kuvvetiAktüatör UzunluğuCurrent RatingÇalışma sıcaklığı. AralıkAşırı SeyahatSerbest Bırakma GücüTerminal TürüVoltaj derecesiÜcret
OMRON A-20GD Yaylı Anahtar 20a Spdt Kısa Yaylı Piston | AC2JRP 2KRK2 A-20GD14.12 - 22.06 oz.0.49 "20A-13 Derece ila 176 Derece F0.12 "10.06 oz.Lehim125/250/480VAC€33.04
OMRON Z-15GD Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83 - 12.36 oz.0.27 "15A-13 Derece ila 176 Derece F0.063 "4.02 oz.Lehim125/250/480VAC€22.84
OMRON Z-15GD55 Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 oz.0.27 "15A5 Derece ila 176 Derece F0.063 "4.02 oz.Lehim125/250/480VAC€26.38
OMRON X-10GD-B Geçmeli Anahtar 10a Spdt Kısa Yaylı Piston | AC2JTP 2KRN9 X-10GD-B18.00 oz.0.28 "10A-13 Derece ila 176 Derece F0.06 "4.02 oz.vida125 VDC€37.52
OMRON A-20GD-B7-K Yaylı Anahtar 20a Spdt Kısa Yaylı Piston | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1 - 22.0 oz.Uygulanamaz20A-25 Derece ila 80 Derece C0.118 "10.00 oz.vida125/250/480VAC€40.20
OMRON Z-15GD55-B7-K Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-K19.1 oz.Uygulanamaz15A-25 Derece ila 80 Derece C0.063 "4.00 oz.vida125/250/480VAC€30.62
OMRON Z-15GD Anahtar 15a 1 No 1 Nc Kısa Yaylı Piston | AE4CFP 5JED5 Z-15GD12.34 oz.1.94 "15A-13 Derece ila 185 Derece F0.063 "4.02 oz.vida125/250/480VAC€18.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON Z-15GD-B7-K Yaylı Anahtar 15a Spdt Kısa Yaylı Piston
€22.73 / Adet