Omron Z-15gs | Anahtar 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet | 2krl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet | AC2JTA 2KRL3

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JTA Modeli: Z-15GSÇapraz Referans: 2KRL3
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
€20.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.54 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.002 "
Yükseklik0.84 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.016 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti8.83 - 12.36 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.063 "
Serbest Bırakma Gücü4.02 oz.
Terminal TürüLehim
Aktüatör Tipiİnce Yaylı Piston, Düşük Kuvvet
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuMontaj ÖlçüsüÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkSerbest Bırakma GücüTerminal TürüÜcret
OMRON Z-15GS-B7-K Anahtarı 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet | AD3AHR 3XG51 Z-15GS-B7-K1.03 "1.03 "Merkezler8.8 - 12.3 oz.-25 Derece ila 80 Derece C4.00 oz.vida€23.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet
€20.25 / Adet