Omron Z-15gs-b7-k | Anahtar 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet | 3xg51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON Z-15GS-B7-K Anahtarı 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet | AD3AHR 3XG51

OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3AHR Modeli: Z-15GS-B7-KÇapraz Referans: 3XG51
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
€23.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu1.03 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
Diferansiyel Seyahat0.002 "
Gövde Malzemesifenolik
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.016 "
Montaj Ölçüsü1.03 "Merkezler
Çalışma kuvveti8.8 - 12.3 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 80 Derece C
Aşırı Seyahat0.063 "
Serbest Bırakma Gücü4.00 oz.
Terminal Türüvida
Aktüatör Tipiİnce Yaylı Piston, Düşük Kuvvet
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuMontaj ÖlçüsüÇalışma kuvvetiÇalışma sıcaklığı. AralıkSerbest Bırakma GücüTerminal TürüÜcret
OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet | AC2JTA 2KRL3 Z-15GS0.54 "1 "Merkezler8.83 - 12.36 oz.-13 Derece ila 176 Derece F4.02 oz.Lehim€20.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston Düşük Kuvvet
€23.89 / Adet