<span Class='notranslate'>Onsrud </span> 70-360 | Trim/slotting Saw -5 Degree 16 Tpi Straight | 4kpe2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONSRUD 70-360 Trim/slotting Saw -5 Degree 16 Tpi Straight | AD8KCB 4KPE2

ONSRUD 70-360 Trim/slotting Saw -5 Degree 16 Tpi Straight

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KCB Model: 70-360Çapraz Referans: 4KPE2
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
€321.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trim / Kanal Açma Testeresi
Kesici Dia.2"
Yüz genişliği0.095 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı-5 Derece.
Sol / Sağ ElSağ El Kesimi
MalzemeKarbür Uçlu
Boyun Çapı0.625 "
Diş sayısı16
Uzunluk4"
Sap0.500
Şaft Dia.1 / 2 "
Diş TipiDüz Diş
TipSert / Yumuşak Plastik için, Gömme Montaj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Sol / Sağ ElDiş sayısıTipÜcret
ONSRUD 70-120 Trim/kanal Testere Yumuşak 16 Tpi 2 In | AD8KBM 4KPC7 70-1202"Sağ / Sol El Kesimi16Yumuşak Plastik İçin€251.24
ONSRUD 70-122 Kesme / oluk açma Yumuşak 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBN 4KPC8 70-1222-1 / 2 "Sağ / Sol El Kesimi20Yumuşak Plastik İçin€251.24
ONSRUD 70-124 Kesme / oluk açma Yumuşak 20 Tpi 3 In | AD8KBP 4KPC9 70-1243"Sağ / Sol El Kesimi20Yumuşak Plastik İçin€238.93
ONSRUD 70-126 Kesme / oluk açma Yumuşak 20 Tpi 3 1/2 | AD8KBQ 4KPD1 70-1263-1 / 2 "Sağ / Sol El Kesimi20Yumuşak Plastik İçin€238.93
ONSRUD 70-128 Trim / oluk açma Yumuşak 20 Tpi 4 In | AD8KBR 4KPD2 70-1284"Sağ / Sol El Kesimi20Yumuşak Plastik İçin€237.89
ONSRUD 70-160 Trim / Kanal Açma Testeresi - 5 Derece 16 Tpi 2 In | AD8KBT 4KPD3 70-1602"Sağ / Sol El Kesimi16Sert Plastik İçin€251.24
ONSRUD 70-162 Kesme / Kanal Açma Testeresi - 5 Derece 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBU 4KPD4 70-1622-1 / 2 "Sağ / Sol El Kesimi20Sert Plastik İçin€251.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ONSRUD 70-360 Trim/slotting Saw -5 Degree 16 Tpi Straight
€321.92 / Adet