EDWARDS SIGNALING 48SINR-G1-20WH Halogen Steady-On Beacon, 24VDC, Red, 4 9/32 Inch Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fener ışığı |
Çap | 4-9 / 32 " |
Yükseklik | 4-7 / 32 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık kaynağı | İstikrarlı |
Standart | UL.png, CUL.png |
Gerilim | 24 VDC |
PLATFORM | Model | Current Rating | Lamba Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
48SINA-G1-20WH | 0.8A | 20 W Halojen | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48SINA-G5-20WH | 0.8A | 20 W Halojen | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48SINA-N5-25WH | 0.2A | 25 W Halojen | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48SINB-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48SINB-G5-20WH | - | - | 24/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48SINB-N5-25WH | - | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
48SINC-G1-20WH | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00