<span Class='notranslate'>Onsrud </span> 70-502 | Jobber Bit 1/8 Inch 60 High Speed Steel | 4kpu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 İnç 60 Yüksek Hız Çeliği | AD8KGG 4KPU8

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 İnç 60 Yüksek Hız Çeliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KGG Model: 70-502Çapraz Referans: 4KPU8
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
€11.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.125 "
Boyut TürüKesirli İnç
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu1.5 "
sınıfYüksek Performans
Liste numarası70-500
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk2.75 "
Nokta Açısı60 Dereceleri
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Şaft Dia.1 / 8 "
beden1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
ONSRUD 70-510 Jobber Bit 3/16 İnç 60 Yüksek Hız Çeliği | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Kesirli İnç2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€14.11
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 Yüksek Hız Çeliği | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "mektup2.437 "4"1 / 4 "E€16.12
ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 İnç 60 Yüksek Hız Çeliği | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "Kesirli İnç2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "€28.44
ONSRUD 70-532 Jobber Bit 1/2 İnç 60 Yüksek Hız Çeliği | AD8KGL 4KPV3 70-5320.500 "Kesirli İnç2.625 "5.125 "1 / 2 "1 / 2 "€44.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 İnç 60 Yüksek Hız Çeliği
€11.56 / Adet