Optimum 5tpa1 | Dairesel Testere Bıçağı 14 İnç 280 Diş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OPTIMUM 5TPA1 Daire Testere Bıçağı 14 İnç 280 Diş | AE6KPX

OPTIMUM 5TPA1 Daire Testere Bıçağı 14 İnç 280 Diş

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6KPX Modeli: 5TPA1
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
€557.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk Testere Bıçağı
Çardak Deliği32mm
Bıçak Çapı14 "
Bıçak TipiMetal kesme
kesme Derinliği2 "Katı, 4-5 / 16" Tüp
Elmas NakavtYok hayır
Kanca Açısı10 Dereceleri
kerf0.098 "
Maks. RPM500
Diş sayısı280
Plaka kalınlığı0.098 "
Uç MalzemesiÇelik
Diş eziyetATB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.95
Gemi yüksekliği (cm)38.1
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8202310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak Çapıkesme DerinliğiDiş sayısıPlaka kalınlığıÜcret
OPTIMUM 5TNZ6 Daire Testere Bıçağı 9 İnç 180 Diş | AE6KNE 5tnz69"1-3 / 8 "Katı, 2-7 / 16" Tüp1800.078 "€269.96
OPTIMUM 5TNZ7 Daire Testere Bıçağı 9 İnç 120 Diş | AE6KNF 5tnz79"1-3 / 8 "Katı, 2-7 / 16" Tüp1600.078 "€269.06
OPTIMUM 5TNZ8 Daire Testere Bıçağı 10 İnç 180 Diş | AE6KNG 5tnz810 "1-7 / 8 "Katı, 2-15 / 16" Tüp1800.078 "€285.40
OPTIMUM 5TPA0 Daire Testere Bıçağı 10 İnç 78 Diş | AE6KPW 5TPA010 "1-7 / 8 "Katı, 2-15 / 16" Tüp780.078 "€296.05
OPTIMUM 5TPA2 Daire Testere Bıçağı 14 İnç 180 Diş | AE6KPY 5TPA214 "2 "Katı, 4-5 / 16" Tüp1800.098 "€627.30
OPTIMUM 5TPA3 Daire Testere Bıçağı 14 İnç 120 Diş | AE6KPZ 5TPA314 "2 "Katı, 4-5 / 16" Tüp1200.098 "€519.58
OPTIMUM 5TPA4 Daire Testere Bıçağı 14 İnç 60 Diş | AE6KQA 5TPA414 "2 "Katı, 4-5 / 16" Tüp600.098 "€560.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OPTIMUM 5TPA1 Daire Testere Bıçağı 14 İnç 280 Diş
€557.59 / Adet