SPEEDAIRE Basınçlı Hava Filtresi
Speedaire basınçlı hava filtreleri, basınçlı havadaki yağ ve sıvı parçacıklarını gidererek, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmadan önce havanın temiz ve kuru olmasını sağlar. Bu üniteler ideal olarak otomotiv, yiyecek ve içecek, ilaç ve yarı iletken imalat endüstrilerinde kullanılmaktadır.
stil | Model | Filtre Değerlendirmesi | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 GNY8 | 0.01 mikron | Cfm 147 | 290 psi | 77 Derece F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | €756.87 | |
A | 4GPA6 | 0.01 mikron | Cfm 500 | 290 psi | 77 Derece F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,470.38 | |
A | 4GNX5 | 0.01 mikron | Cfm 58 | 290 psi | 77 Derece F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | €537.09 | |
A | 4GPC1 | 0.01 mikron | Cfm 712 | 290 psi | 77 Derece F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,821.15 | |
A | 4GPA2 | 0.01 mikron | Cfm 353 | 290 psi | 77 Derece F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | €1,178.06 | |
A | 4GNX9 | 0.01 mikron | Cfm 88 | 290 psi | 77 Derece F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €564.76 | |
B | 38XR57 | 0.01 mikron | Cfm 125 | 725 psi | 122 Derece F | 7" | 5" | 1 / 2 "NPT | €1,409.76 | |
A | 4GNW6 | 0.01 mikron | Cfm 15 | 290 psi | 77 Derece F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | €461.55 | |
C | 4GSMH9 | 1 mikron | Cfm 88 | 290 psi | 176 Derece F | 19.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €357.59 | |
A | 4 GNY2 | 1 mikron | Cfm 88 | 290 psi | 176 Derece F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €576.54 | |
A | 4GPC3 | 1 mikron | Cfm 712 | 290 psi | 176 Derece F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,899.67 | |
A | 4GNW8 | 1 mikron | Cfm 15 | 290 psi | 176 Derece F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | €461.83 | |
A | 4GNZ1 | 1 mikron | Cfm 147 | 290 psi | 176 Derece F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | €784.18 | |
A | 4GPA4 | 1 mikron | Cfm 353 | 290 psi | 176 Derece F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | €1,204.36 | |
A | 4GPA8 | 1 mikron | Cfm 500 | 290 psi | 176 Derece F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,520.66 | |
A | 4GNX7 | 1 mikron | Cfm 58 | 290 psi | 176 Derece F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | €547.38 | |
A | 4 GNY9 | 5 mikron | Cfm 147 | 290 psi | 176 Derece F | 24.8 " | 4.8 " | 1 "NPT | €792.46 | |
A | 4 GNY1 | 5 mikron | Cfm 88 | 290 psi | 176 Derece F | 21.6 " | 4.8 " | 3 / 4 "NPT | €585.90 | |
A | 4GNW7 | 5 mikron | Cfm 15 | 290 psi | 176 Derece F | 15.2 " | 4" | 1 / 4 "NPT | €467.54 | |
A | 4GPC2 | 5 mikron | Cfm 712 | 290 psi | 176 Derece F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,884.25 | |
A | 4GNX6 | 5 mikron | Cfm 58 | 290 psi | 176 Derece F | 15.2 " | 4" | 1 / 2 "NPT | €548.34 | |
A | 4GPA3 | 5 mikron | Cfm 353 | 290 psi | 176 Derece F | 26.4 " | 4.8 " | 1-1 / 2 "NPT | €1,196.09 | |
A | 4GPA7 | 5 mikron | Cfm 500 | 290 psi | 176 Derece F | 36 " | 7.2 " | 2 "NPT | €1,516.73 |
Çalışma Mekanizması
- Filtreye basınçlı hava çekilir.
- Büyük parçacıklar filtre tarafından tutulur.
- Su daha büyük damlacıklar halinde yoğunlaşır ve hava akımından uzaklaştırılır.
- Daha küçük parçacıklar daha büyük damlacıklar halinde birleştirilir ve hava akımından uzaklaştırılır.
- Daha sonra filtreden temiz ve kuru hava çıkar.
Özellikler
- Speedaire basınçlı hava filtreleri korozyona karşı dayanıklı alüminyum yapıya sahiptir.
- Biyolojik olarak inert ve toksik olmayan nanopor mikrocam filtre ortamına sahiptirler.
- Bu hava filtreleri, filtrelerin rahat ve doğru bir şekilde izlenmesi için bir diferansiyel basınç göstergesi içerir.
- 176 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu Speedaire basınçlı hava filtrelerinin maksimum akış hızı nedir?
Bu Speedaire basınçlı hava filtreleri 2470 cfm'ye kadar akış hızları sağlar.
Bu Speedaire basınçlı hava filtrelerinin bakımı nasıl yapılır?
- Hava kompresörünü kir, pas ve diğer dış etkenlerden temizleyin.
- Filtreleri düzenli olarak temizleyin.
- Hava kalitesine dikkat edin.
Speedaire basınçlı hava filtrelerini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
- Filtre türü
- Hava akımı
- Basınç düşmesi
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kuru Banyolar
- Kablo Bağı Araçları
- Mekanik Solenoidler
- Elektrikli Vana Aktüatörleri
- Kayış Anahtarları
- Zımpara
- Basma Düğmeleri
- süzgeçler
- Çatı
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- APPROVED VENDOR Pirinç FNPT Çapraz
- LCN Ağır Hizmet Tipi Hidrolik Kapı Kapatıcı
- TEST PRODUCTS INTL. Dijital Cep Termometreleri
- SALSBURY INDUSTRIES Kaide Posta Kutusu
- AKRO-MILS 33224 Akro Izgaralı Bölünebilir Plastik Saklama Kutuları
- GORLITZ altıgen eklemeler
- MARTIN SPROCKET Kaplin Milleri
- LINN GEAR C Tipi Dişliler, 240 Zincir
- SMC VALVES Ayak Montaj Kiti
- BALDOR / DODGE Motor Montaj Montajları