OPTREL K6501 Kaynak Başlığı, 9 - 13 Gölge Seviyesi, Solar Destek Bataryası, Kırmızı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Kararan Kaynak Kask |
ADF Kontrolleri | Analog |
Pil Ömrü | 2500 saat. |
Pil Tipi | Lityum |
Renk | Kırmızı |
Grafik | Hayır |
başlık | mandal |
Lens Gölgesi | 4, 9 - 13 |
Malzeme | Zytel ST |
Ark Sensörü Sayısı | 2 |
Plaka Yüksekliği | 3-9 / 16 " |
Plaka Genişliği | 4-1 / 3 " |
Güç Kaynağı | Solar Assist özellikli pil |
Görüş alanı | 2 "4 x" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 23.11 |
HS kodu | 6506103075 |
Menşe Ülkesi | CH |
C. Bu kask, kullanıcının kaskı çıkarmasına gerek olmadığından ve gölgelik kaynak ihtiyaçlarına göre ayarlandığından daha fazla üretkenlik sağlamak için otomatik kararan özelliklere sahip bir öğütme moduna sahiptir.
A. Kaynak kalkanı kaskları, kullanıcıların gözlerinde flaş yanığını önler. Sayı ne kadar yüksek olursa, gölge o kadar koyu olur.
A. Ünitelerin sol tarafında bulunan ayar düğmesini kullanarak gölge ayarını yapabilirsiniz. Kaynakçının, yaptıkları kaynak uygulamalarının türüne bağlı olarak gölgenin veya karanlığın yoğunluğunu düzenlemesine izin verir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00