OPTREL K6804 Kaynak Başlığı Gölge 4 5 ila 13 Mavi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Kararan Kaynak Kask |
ADF Kontrolleri | Analog |
Pil Ömrü | 2500 saat. |
Pil Tipi | Lityum |
Renk | Orta mavi |
Grafik | Hayır |
başlık | mandal |
Lens Gölgesi | 4, 5 - 13 |
Malzeme | Zytel ST |
Ark Sensörü Sayısı | 2 |
Plaka Yüksekliği | 3-9 / 16 " |
Plaka Genişliği | 4-1 / 3 " |
Güç Kaynağı | Solar Assist özellikli pil |
Görüş alanı | 2 "4 x" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.37 |
Gemi genişliği (cm) | 26.42 |
HS kodu | 6506103075 |
Menşe Ülkesi | CH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00