ORBIS CBC4842-1 GRİ Kapak Gri 41-1/2 x 3.9 x 48
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konteyner Kapağı |
Renk | Gri |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Dış Yükseklik | 4" |
Dış Uzunluk | 48 " |
Dış Genişlik | 41.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.98 |
Gemi genişliği (cm) | 109.98 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCSO2415-1 MAVİ | Mavi | - | 5 / 8 " | 24 " | 15 " | €20.74 | ||
RCS02415..GRİ | Gri | - | 5 / 8 " | 24 " | 15 " | €20.74 | ||
CBC4842-1 DOĞAL | Doğal (Madenden) | Yüksek yoğunluklu polietilen | 4" | 48 " | 41.5 " | €355.70 | ||
RCS01215-1 GRİ | Gri | polietilen | 5 / 8 " | 12 " | 15 " | €14.83 | ||
RCS01215-1 MAVİ | Mavi | polietilen | 5 / 8 " | 12 " | 15 " | €14.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00