Orbis Rcs01215-1 Gri | Kapak Gri 15 X 4 X 12 | 9g948 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORBIS RCS01215-1 GRİ Kapak Gri 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948

ORBIS RCS01215-1 GRİ Kapak Gri 15 x 4 x 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4QTE Model: RCS01215-1 GRİÇapraz Referans: 9G948
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
€14.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konteyner Kapağı
RenkGri
Hazne Genişliğine Uyuyor12 "
Yükseklik5 / 8 "
Malzemepolietilen
Dış Yükseklik5 / 8 "
Dış Uzunluk12 "
Dış Genişlik15 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMalzemeDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikÜcret
ORBIS RCSO2415-1 MAVİ Konteyner Kapağı Mavi | AF3NWV 8A910 RCSO2415-1 MAVİMavi-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS RCS02415..GRİ Konteyner Kapağı Gri | AF3NWW 8A911 RCS02415..GRİGri-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS CBC4842-1 GRİ Kapak Gri 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 GRİGriYüksek yoğunluklu polietilen4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS CBC4842-1 DOĞAL Kapak Naturel 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 DOĞALDoğal (Madenden)Yüksek yoğunluklu polietilen4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS RCS01215-1 MAVİ Kapak Mavi 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 MAVİMavipolietilen5 / 8 "12 "15 "€14.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORBIS RCS01215-1 GRİ Kapak Gri 15 x 4 x 12
€14.83 / Adet