ORBIS NSO2415-11.5 MED. YEŞİL Konteyner İstiflenebilir Yeşil
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konteyner |
Renk | Yeşil |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
İç Yükseklik | 10 15 / 16 " |
Iç uzunluk | 21.437 " |
İç Genişlik | 13 " |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Dış Yükseklik | 11.5 " |
Dış Uzunluk | 24 " |
Dış Genişlik | 15 " |
La kullan | Mfr. RCSO2415-1 |
hacim | 1.78 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 1.78 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 3923100000 |
PLATFORM | Model | Dış Genişlik | Renk | İç Yükseklik | La kullan | hacim | Iç uzunluk | İç Genişlik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1207-5 GRİ | 7.437 " | Gri | 4.5 " | Mfr. RCSO1207-1 | 0.13 cu. ft. | 9.437 " | 5.5 " | Konteyner | €28.46 | ||
NSO1207-5 KRALİYET MAVİSİ | 7.437 " | Mavi | 4.5 " | Mfr. RCSO1207-1 | 0.13 cu. ft. | 9.437 " | 5.5 " | Konteyner | €28.46 | ||
NSO2415-11.5 GRİ | 15 " | Gri | 10 15 / 16 " | Mfr. RCSO2415-1 | 1.78 cu. ft. | 21.437 " | 13 " | Konteyner | €60.99 | ||
NSO1207-5 | - | - | - | - | - | - | - | Duvar Konteyneri | €28.46 | ||
NSO2422-9 YEŞİL | - | - | - | - | - | - | - | Duvar Konteyneri | €73.03 | ||
NSO2422-9 GRİ | - | - | - | - | - | - | - | Duvar Konteyneri | €73.03 | ||
NSO2415-7 YEŞİL | - | - | - | - | - | - | - | Duvar Konteyneri | €54.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00