Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 2 Göbeksiz düz uçlu göbek kaplinsiz Kaplin 2 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LYQ 3RDR7

ORION 2 Göbeksiz düz uç göbeksiz kaplin Kaplin 2 İnç Göbeksiz Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2LYQ Model: 2 göbek düz uç yok göbek bağlantısı yokÇapraz Referans: 3RDR7
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
€37.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkMavi
Bağlantı TürüHub Yok
Maks. Basınç80 psi
Dış Çap.2.903 "
Boru Boyutu2"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ORION 1/2 CLS KAPLİN Kaplin Borusu Boyutu 1/2 In | AD2GZE 3PFK1 1/2 CLS KAPLİNBeyazSoket Sigortalı150 psi1.205 "1 / 2 "40 Derece ila 210 Derece F€21.79
ORION 3/4 CLS KAPLİN Kaplin Borusu Boyutu 3/4 In | AD2GZF 3PFK2 3/4 CLS KAPLİNBeyazkayma150 psi1.39 "3 / 4 "40 Derece ila 210 Derece F€25.70
ORION 2 CLS COUPLING Kaplin Borusu Boyutu 1/2 In | AD2GZH 3PFK5 2 CLS KAPLİNBeyazkayma150 psi2.822 "2"40 Derece ila 210 Derece F€83.23
ORION 11/2 YOK HUB / DÜZ UÇ KAPLİNİ Kaplin 1 1/2 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LVL 3RCZ7 11/2 HUB / DÜZ UÇ KAPLİNİ YOKMaviHub Yok80 psi3.045 "1.5 "-20 Derece ila 160 Derece F€30.84
ORION 3 göbeksiz düz uçlu göbek kaplinsiz Kaplin 3 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LYR 3RDR8 3 göbek yok düz uçlu göbek kaplini yokMaviHub Yok80 psi3.36 "3"-20 Derece ila 160 Derece F€50.66
ORION 4 nohub düz uç göbeksiz kaplin Kaplin 4" Hub Yok Poli | AD2LYT 3RDR9 4 nohub düz uçlu göbek kaplini yokMaviHub Yok80 psi4.6 "4"-20 Derece ila 160 Derece F€66.16
ORION 4 nohub düz uçlu göbek kaplini yok Kaplin 1 1/2" Göbeksiz Poli | AD2LYU 3RDT1 4 nohub düz uçlu göbek kaplini yokMaviHub Yok80 psi5.49 "1.5 "-20 Derece ila 160 Derece F€32.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 2 Göbeksiz düz uç göbeksiz kaplin Kaplin 2 İnç Göbeksiz Polipropilen
€37.84 / Adet