Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1005112008 Düz Kanallı Kılavuz Mod Alt 5 / 16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79

OSG 1005112008 Düz Kanallı Kılavuz Mod Alt 5/16-24 TiCN

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZEM Model: 1005112008Çapraz Referans: 33YH79
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
€80.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türüİnç
BitişTiCN
Liste numarası10051
MalzemeToz Metal
Flüt Sayısı5
Parça sayısı1
Uzunluk2 23 / 32 "
Şaft Dia.0.318 "
Stil'e dokununDüz Flüt (El)
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu5 / 16 "-24
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : H4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdım Çapı LimitleriBoyut Türü+Şaft Dia.bedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
OSG 1005111408 Düz Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1/4 İnç x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Düz Flüt Musluk0.191 "1 / 4 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma1"-€76.79
OSG 1005112208 Düz Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 3/8 İnç x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-Düz Flüt Musluk0.286 "3 / 8 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma1.25 "-€91.70
OSG 1005113008 Düz Flüt Musluğu Modifiye Dip 1/2 İnç x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-Düz Flüt Musluk0.275 "1 / 2 "Değiştirilmiş Dip Oluşturma1 21 / 32 "-€138.56
OSG 1105100408 Düz Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Düz Flüt Musluk4.85mmM6Değiştirilmiş Dip Oluşturma25mm-€72.33
OSG 1105100708 Düz Kanallı Musluk Modifiye Dip 10x1.50mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Düz Flüt Musluk7.20mmM10Değiştirilmiş Dip Oluşturma32mm-€90.29
OSG 1105301208 Düz Ağızlı Kılavuz Bottm M16 x 2.00 TiCN 5 Ağızlı | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-metrikMusluk12.00mm-Düz Flüt (El)46mmM16-2.00€198.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1005112008 Düz Kanallı Kılavuz Mod Alt 5/16-24 TiCN
€80.14 / Adet