OSG
filtre
İşleme
Elektrikli El Aletleri
Su tesisatı
El Aletleri
Pnömatik
Electrical
donanım
İşleme filtre
Makine Kesme AletleriHepsini gör
Karbür Matkap Uçları Hem demirli hem de demir içermeyen metallerle kullanıma uygun 120 ve 140 derece matkap uçlu karbür matkap uçları içerir. Kobalt veya HSS uçlarından daha uzun keskin bir kesme kenarı tutabilir ve farklı kanal uzunluklarında, toplam uzunluklarda ve boyutlarda mevcuttur
Karbür Parmak Frezeler Profil işleme, kaba işleme, kanal açma ve bitirme uygulamaları için tasarlanmış bilyalı / karbür / köşe radyüsü / kare parmak frezeler. Aşırı sıcaklıklara dayanmak için karbür / toz metal yapıya sahiptir. 0.5 mm ile 1 inç arasında değişen çaplarda sunulur
Kobalt Frezeler Yüksek mukavemetli malzemelerdeki talaşları kaldırırken aşınmaya ve erken aşınmaya direnç gösterebilen 1- / 2- / 3- / 4 ağızlı değirmenler. Hem demirli hem de demirsiz metalleri işleyebilir. 1, 1.312, 1.625 ve 4 inç kesme uzunluklarında mevcuttur
Soğutucu Beslemeli Matkap Uçları Çelik, aşınmaya dayanıklı plastik, soğutulmuş ve dövülebilir dökme demir ve demir dışı hafif ve ağır malzemeleri delmek için tasarlanmıştır. Ağaç işleme makinelerinde yükü azaltmak için karbür yapıya sahiptir. TiAlN ve WD1 kaplama seçeneklerinde sunulur
kalıplar Dış sağ yönlü dişleri kesmek için ideal olan yüksek hız çeliği / karbon çeliği yuvarlak ayarlanabilir çeneler. Küçük boyutlu dişlerin kesilmesine yardımcı olmak için çevre üzerinde bir yuva ve bir ayar vidasından oluşur. Özellik metrik / UNC / UNF dişler ve farklı kalınlıklarda ve dış çaplarda mevcuttur
Matkap Ucu ve Kılavuz Setleri Ekstra Uzun Matkap Uçları Yüksek Hızlı Çelik Frezeler Jobber Uzunluk Matkap Uçları Paslanmaz çelik, dökme demir, titanyum, pirinç ve nikel bazlı alaşımlar gibi son derece sert malzemeleri delmek için ideal Jobber / stub matkap uçları. Mükemmel bir doğruluk ve güç dengesi sağlayın. 2.5 ile 13.5 mm arasında değişen boyutlarda mevcuttur
Yönlendirme Frezeler Grafit ve cam elyafı ve karbon elyafı ile güçlendirilmiş polimerlerle kullanıma uygun C2 mikro tanecikli kare uçlu sıkıştırma yönlendiricileri. Karbür yapıya ve 15 / 30 derecelik sarmal açılara sahiptir. 4 veya 10 ağızdan oluşur ve 1/4- veya 1/8-inç sap çaplarında mevcuttur
Vida Makine Uzunluğu Matkap Uçları Sertlik sağlamak ve sapmayı azaltmak için dört yönlü / R inceltme noktası tasarımına sahip yüksek hız çeliği / yekpare karbür vidalı makine matkap uçları. Farklı sap çaplarında, metrik boyutlarda ve kanal uzunluklarında mevcuttur
Spotting Matkap Uçları Konik Uzunluk Matkap Uçları Ekstra erişim gereken alanlarda düz derin delik delme için idealdir. Verimli talaş tahliyesini kolaylaştırın ve R / X inceltme noktası tasarımına ve HSS-kobalt yapısına sahiptir
Musluklar Helisel bir kanal kullanan OSG diş açma kılavuzları, bu sayede bunları kör delik ve dıştan diş açma uygulamaları için ideal hale getirir. Dip, şekillendirme, tapa, boru, flüt, boru ve konik diş stilleri mevcuttur
İplik Değirmenleri 3 / 4 / 5 ağızlı karbür diş frezeleri, iç veya dış dişler oluşturmak için uygundur. Farklı boyutlarda, kesme çaplarında ve sap çaplarında mevcuttur
İşleme MalzemeleriHepsini gör
Karbür Bursu Restorasyon yüzeylerini bitirmek, eski dolguları delmek, boşlukları kazmak ve hazırlamak ve gömülü dişleri çıkarmak için idealdir. 90000 dev/dak maksimum dönüş hızına sahiptir ve farklı kesici çapları, toplam uzunlukları, şekilleri ve sap boyutları mevcuttur
Aynalı Raybalar
Endekslenebilir EklerHepsini gör
Freze Uçları NK1010 / NK2020 elmas frezeleme uçları, Hy-Pro Carb çok amaçlı matkaplarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Eksantrik pim montaj tarzında mevcuttur
Torna Uçları
Osg hakkında
OSG, yüksek kaliteli diş açma, delme, frezeleme ve değiştirilebilir kesici takımların lider üreticisidir. OSG Tools kataloğu, çeşitli matkap uçları, karbür frezeler, parmak frezeler, kalıplar, freze uçları, mastarlar, kılavuzlar, diş frezeleri ve metal şekillendirme makineleri içerir. Şirketin gelişmiş metalürji süreçlerine ve daha fazla dayanıklılık ve üretkenlik için tescilli yüzey işlemlerine tabi tutulan çok çeşitli gelişmiş kesme aletleri, havacılık, tıp, otomotiv, enerji ve kalıp kalıp endüstrilerinde uygulamalar buluyor.
OSG karbür parmak frezeler, izli frezeleme, yüzey frezeleme, şekil frezeleme, profil frezeleme ve dalma uygulamaları için uygundur. Kare, yuvarlak uçlu, köşe radyüsü ve köşe pah ucu stillerinde mevcutturlar; SAE ve metrik boyutlar; ve farklı sınıflarda ve çaplarda. Farklı boyutlardaki vida dişlerini kesmek için çok çeşitli spiral nokta, spiral kanal, yağ, boru, diş açma ve düz OSG kılavuzları arasından seçim yapabilirsiniz. Bu kaliteli kılavuzlar, çeşitli malzemelerde ve hatve çapı sınırlarında sunulur.