Osg 1005203208 | Düz Flüt Musluk Dip 7/8 İnç X 14 Ticn | 33yj28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1005203208 Straight Flute Tap Bottoming 7/8 Inch x 14 Ticn | AG4ECH 33YJ28

OSG 1005203208 Düz Kanallı Kılavuz Dip 7/8 İnç x 14 Ticn

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ECH Model: 1005203208Çapraz Referans: 33YJ28

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€237.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
BitişTiCN
Liste numarası10052
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı5
Uzunluk125mm
Zift14
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.697 "
beden7 / 8 "
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2 7 / 32 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1005201708 Düz Kanallı Musluk Dip 1/2 İnç x 20 Ticn | AG4CQV 33YJ14 1005201708UNF4100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€95.58
OSG 1005202408 Düz Flüt Musluk Dip 5/8 İnç x 18 Ticn | AG4ECA 33YJ21 1005202408UNF5100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€136.72
OSG 1005202508 Düz Kanallı Kılavuz Dip 5/8 İnç x 18 Ticn | AG4ECB 33YJ22 1005202508UNF5100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "€136.72
OSG 1005202608 Düz Kanallı Musluk Dip 3/4 İnç x 10 Ticn | AG4ECC 33YJ23 1005202608UNC5125mm10H30.59 "3 / 4 "2"€177.31
OSG 1005202708 Düz Kanallı Musluk Dip 3/4 İnç x 10 Ticn | AG4ECD 33YJ24 1005202708UNC5125mm10H50.59 "3 / 4 "2"€177.31
OSG 1005202808 Düz Flüt Musluk Dip 3/4 İnç x 16 Ticn | AG4ECE 33YJ25 1005202808UNF5110mm16H30.59 "3 / 4 "2"€177.31
OSG 1005203008 Düz Kanallı Musluk Dip 7/8 İnç x 9 Ticn | AG4ECF 33YJ26 1005203008UNC54 11 / 16 "9H30.987 "7 / 8 "2 7 / 32 "€237.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1005203208 Düz Kanallı Kılavuz Dip 7/8 İnç x 14 Ticn
€237.68 / Adet