Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1005601908 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 Inch x 12 Ticn | AG4EGC 33YK25

OSG 1005601908 Düz Kanallı Kılavuz Dip 9/16 İnç x 12 Ticn

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4EGC Model: 1005601908Çapraz Referans: 33YK25
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
€121.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
BitişTiCN
Liste numarası10056
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı5
Uzunluk3.593
Zift12
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.429 "
beden9 / 16 "
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 21 / 32 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1005600108 Düz Flüt Musluk Dip 1/4 İnç x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€48.86
OSG 1005600208 Düz Flüt Musluk Dip 1/4 İnç x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€54.74
OSG 1005600408 Düz Kanallı Kılavuz Dip 5/16 İnç x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€53.68
OSG 1005600508 Düz Flüt Musluğu Dip 5/16 İnç x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€54.38
OSG 1005600608 Düz Kanallı Kılavuz Dip 5/16 İnç x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "€53.83
OSG 1005600708 Düz Flüt Musluk Dip 3/8 İnç x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "€59.40
OSG 1005600808 Düz Kanallı Musluk Dip 3/8 İnç x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€61.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1005601908 Düz Kanallı Kılavuz Dip 9/16 İnç x 12 Ticn
€121.34 / Adet