Osg 1025601 | Düz Kanallı Musluk Alt #12x24 S/o | 33yt31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1025601 Düz Kanallı Kılavuz Alt #12x24 S/o | AG4FKV 33YT31

OSG 1025601 Düz Kanallı Kılavuz Alt #12x24 S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4FKV Model: 1025601Çapraz Referans: 33YT31

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
BitişBuhar Oksit
Liste numarası102
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2.375 "
Zift24
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.22 "
beden#12
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu15 / 16 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt Sayısıiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
OSG 1590101 Düz Kanallı Musluk Tapası 1/4 İnç x 20 Y / o | AG4EJW 33YP12 1590101Büyük Boy Fiş101H41"UNC2.5 "20+ 0.005€17.50
OSG 1590301 Düz Flüt Tap E Fiş 1/4 İnç x 28 S/o | AG4EJY 33YP14 1590301Büyük Boy Fiş101H41"UNF2.5 "28+ 0.005€17.50
OSG 1975601 Düz Kanallı Musluk Alt 16 x 1.50mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601dibe141446mmMetrik İnce97mm1.50mmD6€82.11
OSG 22622 Düz Kanallı Kılavuz Alt 6 x 1.00mm K / o | AG4EKX 33YW28 22622dibe121324mmMetrik Kaba62mm1.00mm2€16.35
OSG 22628 Düz Kanallı Kılavuz Alt 8 x 1.25mm K / o | AG4EKZ 33YW30 22628dibe121430mmMetrik Kaba70mm1.25mm2€18.10
OSG 22633 Düz Kanallı Musluk Tapası 10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633fiş121432mmMetrik Kaba75mm1.50mm2€38.21
OSG 1125901 Düz Kanallı Musluk Tapası 5/8 İnç x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901fiş101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005€81.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1025601 Düz Kanallı Kılavuz Alt #12x24 S/o
€12.84 / Adet