Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1051608 Düz Flüt Tap Tapa 7/16 İnç x 14 Ticn | AG4ENP 33YL41

OSG 1051608 Düz Kanallı Tapa Tapası 7/16 İnç x 14 Ticn

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4ENP Model: 1051608Çapraz Referans: 33YL41

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€43.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
BitişTiCN
Liste numarası101
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.156 "
Zift14
Adım Çapı LimitleriH2
Şaft Dia.0.323 "
beden7 / 16 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.437 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt Sayısıiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
OSG 1135408 Düz Kanallı Musluk Konik 7/8 İnç x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408Konik10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€154.07
OSG 1135508 Düz Kanallı Musluk Tapası 7/8 İnç x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508fiş10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€154.25
OSG 1135608 Düz Kanallı Kılavuz Alt 7/8 İnç x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608dibe10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€153.96
OSG 1125908 Düz Kanallı Musluk Tapası 5/8 İnç x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908fiş101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005€97.05
OSG 1590108 Düz Kanallı Musluk Tapası 1/4 İnç x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Büyük Boy Fiş101H41"UNC2.5 "20+ 0.005€27.48
OSG 1590308 Düz Kanallı Musluk Tapası 1/4 İnç x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Büyük Boy Fiş101H41"UNF2.5 "28+ 0.005€25.20
OSG 1010708 Düz Flüt Tapa #1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708fiş10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€29.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1051608 Düz Kanallı Tapa Tapası 7/16 İnç x 14 Ticn
€43.84 / Adet