Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1101518005 Spiral Point Tap Plug 5/8 Inch x 18 Tin | AG4CFE 33XX24

OSG 1101518005 Spiral Noktalı Musluk Tapası 5/8 İnç x 18 Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4CFE Model: 1101518005Çapraz Referans: 33XX24

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€111.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişTeneke
Liste numarası11015
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı4
Uzunluk3 13 / 16 "
Zift18
Adım Çapı LimitleriH6
Şaft Dia.0.48 "
beden5 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBitişListe numarasıiplik uzunluğuKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftÜcret
OSG 1101512405 Spiral Uçlu Tapa 3/8 İnç x 16 Kalay | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Teneke110151.25 "UNC32 15 / 16 "16€38.73
OSG 1101509305 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 Kalay | AG4AZC 33XW75 1101509305#10Teneke110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.45
OSG 1101509405 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 Kalay | AG4AZD 33XW76 1101509405#10Teneke110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.45
OSG 1101509505 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 Kalay | AG4AZE 33XW77 1101509505#10Teneke110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.75
OSG 1101510005 Spiral Uçlu Tapa 1/4 İnç x 20 Kalay | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "Teneke110151"UNC32.5 "20€31.11
OSG 1101510105 Spiral Uçlu Tapa 1/4 İnç x 20 Kalay | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Teneke110151"UNC32.5 "20€29.75
OSG 1101500105 Spiral Uçlu Tapa # 4x40 Kalay | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Teneke110159 / 16 "UNC31.875 "40€23.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1101518005 Spiral Noktalı Musluk Tapası 5/8 İnç x 18 Teneke
€111.02 / Adet