Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1101700608 Spiral Uçlu Tapa 1/4 İnç x 20 V Kaplama | AG4CVB 33XZ99

OSG 1101700608 Spiral Noktalı Musluk Fişi 1/4 İnç x 20 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4CVB Model: 1101700608Çapraz Referans: 33XZ99
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
€33.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişV Kaplama
Liste numarası11017
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk80mm
Zift20
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.255 "
beden1 / 4 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıFlüt SayısıKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.Ücret
OSG 1101700108 Spiral Uçlu Tapa # 4x40 V Kaplama | AG4CUW 33XZ94 11017001089 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "40H20.141 "€31.87
OSG 1101700208 Spiral Uçlu Tapa # 6x32 V Kaplama | AG4CUX 33XZ95 110170020811 / 16 "110172UNC2 13 / 64 "32H30.141 "€30.86
OSG 1101700308 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 V Kaplama | AG4CUY 33XZ96 11017003083 / 4 "110173UNC2 31 / 64 "32H30.168 "€29.72
OSG 1101700408 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 V Kaplama | AG4CUZ 33XZ97 11017004087 / 8 "110173UNC2.75 "24H30.194 "€29.72
OSG 1101700508 Spiral Uçlu Tapa # 10x32 V Kaplama | AG4CVA 33XZ98 11017005087 / 8 "110173UNF2.75 "32H30.194 "€31.74
OSG 1101700708 Spiral Noktalı Tap Tapa 1/4 İnç x 28 V Kaplama | AG4CVC 33YA01 11017007081"110173UNF80mm28H30.255 "€33.40
OSG 1101700808 Spiral Uçlu Tapa 5/16 İnç x 18 V Kaplama | AG4CVD 33YA02 11017008081.125 "110173UNC90mm18H30.318 "€40.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1101700608 Spiral Noktalı Musluk Fişi 1/4 İnç x 20 V Kaplama
€33.40 / Adet