Osg 1111800901 | Spiral Noktasal Tapa 8 X 1.25mm S/o | 33yh65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1111800901 Spiral Noktalı Musluk Tapası 8 x 1.25mm S/o | AG4EAA 33YH65

OSG 1111800901 Spiral Noktalı Musluk Tapası 8 x 1.25mm S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4EAA Model: 1111800901Çapraz Referans: 33YH65
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
€86.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişBuhar Oksit
Liste numarası11118
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk152mm
Zift1.25mm
Adım Çapı LimitleriD5
Şaft Dia.8.10mm
bedenM8
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu29mm
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedenStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüMalzemeÜcret
OSG 1115710001 Spiral Uçlu Tapa 2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmBuhar Oksit344NIM2.5fiş13mmMetrik KabaVC-10€65.59
OSG 1115710008 Spiral Uçlu Tapa 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5fiş13mmMetrik KabaVC-10€79.94
OSG 1115710108 Spiral Uçlu Tapa 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3fiş16mmMetrik KabaVC-10€57.82
OSG 1115710208 Spiral Uçlu Tapa 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4fiş19mmMetrik KabaVC-10€48.97
OSG 1115710308 Spiral Uçlu Tapa 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5fiş22mmMetrik KabaVC-10€48.94
OSG 1115710408 Spiral Uçlu Tapa 6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6fiş25mmMetrik KabaVC-10€63.92
OSG 1115710508 Spiral Uçlu Tapa 8 x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8fiş29mmMetrik KabaVC-10€69.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1111800901 Spiral Noktalı Musluk Tapası 8 x 1.25mm S/o
€86.59 / Adet