Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1113700 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 11 Bright | AG4EQU 33YL92

OSG 1113700 Düz Kanallı Tap Tapası 5/8 İnç x 11 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4EQU Model: 1113700Çapraz Referans: 33YL92
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
€79.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Musluk
BitişParlak
Liste numarası101
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk3 13 / 16 "
Zift11
Adım Çapı LimitleriH2
Şaft Dia.0.48 "
beden5 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.BitişListe numarasıbedenStil'e dokununKonu Yönüiplik uzunluğuKonu TürüÜcret
OSG 1608207 Düz Kanallı Musluk Şişesi 6 x 1.00mm S / o Nitrür | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmBuhar Oksit Nitrür141CM6dibeSağ el25mmMetrik Kaba€18.30
OSG 1105400108 Düz Kanallı Kılavuz Dip 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6dibeSağ el26mmMetrik Kaba€47.41
OSG 1105400208 Düz Flüt Musluğu Dip 8 x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8dibeSağ el29mmMetrik Kaba€55.31
OSG 1105400308 Düz Kanallı Musluk Dip 10x1.50mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10dibeSağ el33mmMetrik Kaba€63.80
OSG 2407503 Düz Kanallı Tapa 1/2 İnç x 13 Nitrür | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "nitrid2401 / 2 "fişSağ el1 21 / 32 "UNC€47.42
OSG 2407603 Düz Kanallı Kılavuz Dibe 1/2 İnç x 13 Nitrür | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "nitrid2401 / 2 "dibeSağ el1 21 / 32 "UNC€45.58
OSG 2494503 Düz Kanallı Musluk Tapası 7/16 İnç x 14 Nitrür | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "nitrid2407 / 16 "fişSağ el1.437 "UNC€41.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1113700 Düz Kanallı Tap Tapası 5/8 İnç x 11 Parlak
€79.01 / Adet