Osg 12501200 | Spiral Noktalı Musluk Fişi 9/16 İnç X 18 Parlak | 33zj64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 12501200 Spiral Noktalı Tapa Tapası 9/16 İnç x 18 Parlak | AG4JBD 33ZJ64

OSG 12501200 Spiral Nokta Tapası 9/16 İnç x 18 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4JBD Model: 12501200Çapraz Referans: 33ZJ64
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
€112.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişParlak
Liste numarası125
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk4.031 "
Zift18
Adım Çapı LimitleriH4
Şaft Dia.0.542 "
beden9 / 16 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 12501800 Spiral Noktalı Tapa 3/4 İnç x 10 Parlak | AG4JBK 33ZJ70 1250180034 11 / 16 "10H50.987 "3 / 4 "2 7 / 32 "€236.51
OSG 12502500 Spiral Noktalı Tapa Tapası 1 İnç x 8 Parlak | AG4JBT 33ZJ77 1250250045.75 "8H41.021 "1"2 9 / 16 "€475.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 12501200 Spiral Nokta Tapası 9/16 İnç x 18 Parlak
€112.49 / Adet