Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1301301708 Spiral Flute Tap Bottom 3/4 Inch x 10 V Coating | AG4AJH 33XJ08

OSG 1301301708 Spiral Kanallı Kılavuz Alt 3/4 İnç x 10 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4AJH Model: 1301301708Çapraz Referans: 33XJ08
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
€262.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası13013
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı4
Uzunluk125mm
Zift10
Adım Çapı Limitleri2B
Şaft Dia.0.59 "
beden3 / 4 "
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıFlüt SayısıKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.Ücret
OSG 1311300608 Spiral Kanallı Musluk Alt 8 x 1.25mm V Kaplama | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metrik Kaba90mm1.25mm6H8.10mm€100.17
OSG 1311300708 Spiral Kanallı Musluk Alt 10x1.25mm V Kaplama | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metrik İnce100mm1.25mm6H9.70mm€116.83
OSG 1311300908 Spiral Kanallı Musluk Alt 12x1.25mm V Kaplama | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metrik İnce100mm1.25mm6H9.30mm€132.79
OSG 1311301008 Spiral Kanallı Musluk Alt 12x1.50mm V Kaplama | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Metrik İnce100mm1.50mm6H9.30mm€140.23
OSG 1301300508 Spiral Kanallı Musluk Alt 1/4 İnç x 20 V Kaplama | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€84.71
OSG 1301300608 Spiral Kanallı Musluk Alt 1/4 İnç x 28 V Kaplama | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€88.53
OSG 1301300708 Spiral Kanallı Musluk Alt 5/16 İnç x 18 V Kaplama | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€92.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1301301708 Spiral Kanallı Kılavuz Alt 3/4 İnç x 10 V Kaplama
€262.97 / Adet