Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1301900403 Spiral Uç Musluk Modifiye Alt Kaplama # 8x32 Nitrür | AG4AXA 33XL94

OSG 1301900403 Spiral Noktalı Musluk Modifiye Dip #8x32 Nitrür

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4AXA Model: 1301900403Çapraz Referans: 33XL94
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
€32.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
Bitişnitrid
Liste numarası13019
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk2 31 / 64 "
Zift32
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.168 "
beden#8
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1301900103 Spiral Uç Musluk Modifiye Alt Kaplama # 2x56 Nitrür | AG4AWX 33XL91 1301900103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€61.12
OSG 1301900203 Spiral Uç Musluk Modifiye Alt Kaplama # 4x40 Nitrür | AG4AWY 33XL92 1301900203UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#49 / 16 "€38.76
OSG 1301900303 Spiral Uç Musluk Modifiye Alt Kaplama # 6x32 Nitrür | AG4AWZ 33XL93 1301900303UNC32 13 / 64 "32H30.141 "#611 / 16 "€32.09
OSG 1301900503 Spiral Ucu Musluk Modifiye Alt Kaplama # 10x24 Nitrür | AG4AXB 33XL95 1301900503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€31.58
OSG 1301900603 Spiral Noktalı Tapa Modifiye Dipleme #10x32 Nitrür | AG4AXC 33XL96 1301900603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€32.71
OSG 1301900703 Spiral Noktalı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1/4 İnç x 20 Nitrür | AG4AXD 33XL97 1301900703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€34.81
OSG 1301900803 Spiral Noktalı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1/4 İnç x 20 Nitrür | AG4AXE 33XL98 1301900803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€36.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1301900403 Spiral Noktalı Musluk Modifiye Dip #8x32 Nitrür
€32.09 / Adet