Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1311301 Boru Musluğu 3/8 İnç 18 Pitch Nptf | AG4JMY 33ZM23

OSG 1311301 Boru Tapası 3/8 İnç 18 Pitch Nptf

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4JMY Model: 1311301Çapraz Referans: 33ZM23
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
€113.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
BitişBuhar Oksit
Liste numarası108G
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı5
Uzunluk2 9 / 16 "
Zift18
Şaft Dia.0.7 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununPipe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 1 / 16 "
Konu TürüNPTF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişListe numarasıFlüt SayısıKonu TürüÜcret
OSG 1251701 Boru Musluğu 3/8 İnç 18 Adım Npt | AG4JPM 33ZM60 1251701Buhar OksitS1254NPT€101.59
OSG 1251800 Boru Musluğu 3/8 İnç 18 Adım Nptf | AG4JPP 33ZM62 1251800ParlakS1254NPTF€99.07
OSG 1251801 Boru Musluğu 3/8 İnç 18 Adım Nptf | AG4JPQ 33ZM63 1251801Buhar OksitS1254NPTF€102.47
OSG 1200600300 Boru Musluğu 3/8 İnç 18 Adım Nptf | AG4JQN 33ZM84 1200600300Parlak120064NPTF€82.96
OSG 1200600800 Boru Musluğu 3/8 İnç 18 Adım Nptf | AG4JQU 33ZM89 1200600800Parlak120064NPTF€82.91
OSG 1200700500 Boru Musluğu 3/8 İnç 18 Adım Nptf | AG4JQZ 33ZM94 1200700500Parlak120074NPTF€114.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1311301 Boru Tapası 3/8 İnç 18 Pitch Nptf
€113.23 / Adet