Osg 1313501 | Boru Musluğu Koniği 2-11.5 S/o 7 Ağızlı | 33zm21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1313501 Boru Tapası Konik 2-11.5 S/O 7 Yivli | AH3ZFN 33ZM21

OSG 1313501 Boru Musluğu Koniği 2-11.5 S/O 7 Ağızlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZFN Model: 1313501Çapraz Referans: 33ZM21
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
€578.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut TürüPipe
BitişOksit
Liste numarası118
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı7
Parça sayısı1
Uzunluk4.5 "
Şaft Dia.1.875 "
Stil'e dokununPipe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.75 "
Konu Boyutu2 "-11-1 / 2
Konu TürüNPTF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Sınırı : Derecelendirilmemiş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuBoyut TürüBitişKonu BoyutuKonu TürüListe numarasıFlüt SayısıUzunlukÜcret
OSG 1014601 Düz Kanallı Tapa # 8-36 S / O 4 Ağızlı | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "İnçOksit# 8-36UNF10242.125 "€12.17
OSG 2985605 1/4 İnç -20 Musluk, Dipten Çıkarma, 3 Ağızlı, Yüksek Hız Çeliği, TiN Tap Finish | CD2HEE 2LYA5 29856051"İnçTeneke1 / 4-20UNC298I32.5 "€27.77
OSG 2985505 10-32 Tap, Dip, 3 Kanal, Yüksek Hız Çeliği, TiN Tap Finish | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "İnçTeneke# 10-32UNF298I32.375 "€26.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1313501 Boru Musluğu Koniği 2-11.5 S/O 7 Ağızlı
€578.22 / Adet