Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1315108 Boru Musluğu 1/8 Uzun Saplı 27 Pitch NPT | AG4JNG 33ZM31

OSG 1315108 Boru Kılavuzu 1/8 inç Uzun Şaft 27 Pitch NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4JNG Model: 1315108Çapraz Referans: 33ZM31
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
€99.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
BitişTiCN
Liste numarası108G
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı5
Uzunluk2.125 "
Zift27
Adım Çapı Limitleri2.5P
Şaft Dia.0.438 "
beden1 / 8 "
Stil'e dokununPipe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 4 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüListe numarasıFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1312508 Boru Musluk Borusu 1/16 İnç x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€70.31
OSG 1312608 Boru Musluğu Borusu 1/8 İnç x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06 1312608NPTF11842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€71.23
OSG 1312708 Boru Musluk Borusu 1/8 İnç x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08 1312708NPTF11842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€63.12
OSG 1312808 Boru Musluk Borusu 1/4 İnç x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10 1312808NPTF11842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€71.39
OSG 1313008 Musluk Borusu 1/2 İnç x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€135.88
OSG 1313208 Musluk Borusu 1 İnç x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€323.94
OSG 1313308 Boru Musluk Borusu 1-1 / 4 İnç x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€519.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1315108 Boru Kılavuzu 1/8 inç Uzun Şaft 27 Pitch NPT
€99.34 / Adet